cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
ステンレスクッキー型 にこにこフェイス いか
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16710709
品番
41034
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ニコニコ顔のクッキーサンドができる抜型です。
ジャムやチョコレート、生クリームをサンドすると、抜いた口や目が引き立ちます。
サビにくく、型抜けも良いステンレス製です。
材質
パーツA:ステンレス鋼(18-8) パーツB・C:メタクリル樹脂
寸法(mm)
71×71×H42
内寸(mm)
パーツA:約43×59×H25、パーツB:約直径71×H28、パーツC:約直径71×H42(取手付)
食器洗浄機
×