小径車用フェンダー

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16710925 品番FI-115FR
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

取り外しが簡単で小径車(18〜20インチ)に最適なフェンダー
スマートで優れたデザイン性でありながら軽量設計で持ち運びにも便利
フェンダー取り外し後も安全性と外観を損なわないステーカバーが付属

適合サイズ小径車用(18-20インチ) 用途自転車の泥よけ 付属品取付金具 材質樹脂 寸法(mm)(Front)277×50、(Rear)350×50 ホワイト 質量(g)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16710925
2022-08-13
用途:
フォールディングバイク
製造業

20年前に海外で買ったジャイアント、ずっと泥除けなしで乗っていたが雨天では背中に泥をはね上げていた。車体色が白だったのも有り、なかなか白色でこういうタイプのものが見つからなかったが、これは殆ど違和感なく装着できて助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする