曜日別特売
LDL40S・W/29/29-9 直管LEDランプ LDL40 高演色形 Panasonic(パナソニック) 16711993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ LDL40 高演色形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
16711993
品番
LDL40S・W/29/29-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は3種類から選べます他の種類を見る

専用ランプになります。

光色
白色
種別
40W形
消費電力(W)
28.7
口金
GX16t-5
全光束(Lm)
2950
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
電球の種類
LED
LED照明器具への切り替えはお早めに

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする