cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用天板・シリコンマット
EAトCO Nami シリコーンマット ダークグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16729171
品番
43053
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鍋つかみに、鍋敷きに、手にも器にも優しいシリコーンゴム素材。
熱に強く、滑りにくいシリコーンゴム製なので、つかむ、敷くという機能に優れています。
波型のフォルムが指先にフィットします。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
160×180×H6
質量(g)
96
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
可