cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
トップモールド TOP03 アイスバーグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16735997
品番
43865
参考基準価格(税別)
¥5,691
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
シリコン
寸法(mm)
外寸240×175 単品内寸210×70×H14
容量(mL)
100
外寸(mm)
240×175
内寸(mm)
210×70×H14