曜日別特売
44920 cotta シリコンモールド ハートリボン cotta 16742419

44920 cotta シリコンモールド ハートリボン cotta 16742419
44920 cotta シリコンモールド ハートリボン cotta 16742419
44920 cotta シリコンモールド ハートリボン cotta 16742419

cotta シリコンモールド ハートリボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16742419品番44920
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ハートにリボンがかかった、キュートなシリコンモールドです。
焼き菓子やムースなどの冷菓にも、幅広くお使いいただけます。
焼き菓子に溶かしたチョコをかけると、リボンの形がくっきり出ておすすめです。
バレンタインのギフトにぴったりのかわいい形です。
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで洗い、汚れを落としてください。
よく乾燥させてから保管してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコン寸法(mm)261×162×H25レンジ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする