貝印 折りたたみケーキクーラー スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16742489 品番44935
参考基準価格(税別)¥1,777 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

折りたたむことができるケーキクーラーです。
使わないときはコンパクトにできるので、収納場所に困りません。
スクエア型なので、丸いケーキはもちろん、パウンドケーキやクッキーなどもはみ出さずにのせることができます。

仕様【オーブン】不可 材質ステンレススチール 寸法(mm)約330×180×H25/折りたたみ時:300×150 質量(g)217 レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする