曜日別特売
44980 レンジグリル 目玉焼き cotta 16742866

44980 レンジグリル 目玉焼き cotta 16742866
44980 レンジグリル 目玉焼き cotta 16742866
44980 レンジグリル 目玉焼き cotta 16742866

レンジグリル 目玉焼き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16742866品番44980
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

電子レンジでチンするだけで、香ばしい焼き目が付くレンジグリル。
コンパクトな丸型プレートタイプです。2人分の目玉焼きが一度に焼ける他、ハンバーグやパンケーキもきれいな円形に焼くことができます。
内面のふっ素樹脂加工で少ない油で調理でき、汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
食洗器対応で、後片付けもラクラク。
忙しい朝の朝食作りも、時短で済ませることができ便利です。
届いたらすぐに使える、5レシピ掲載のリーフレット付きです。

材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム寸法(mm)226×125×H40質量(g)418容量(L)0.1(実容量)、0.13(満水時)レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする