cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
マフィンカップ ハウス白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16756498
品番
50200
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
適合
袋:1284、1200、1251、1252
材質
晒クラフト(耐熱性)
寸法(mm)
底59×高50
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
180まで(目安)