M500 チーズケーキカップ(リボン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16757460品番50845
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。

仕様【オーブン】可材質晒クラフト寸法(mm)底58×高23容量70cc耐熱温度(℃)180(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする