cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
HT101ハードトレー(ブラウン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16775861
品番
56978
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。
焼き型いらずでお手軽♪専用蓋もあるのでそのままプレゼントにもできて便利です。
仕様
【オーブン】可
材質
G段 晒片艶クラフト
寸法(mm)
底寸175×65×H45
容量
550cc