cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
テフロンセレクト デコケーキ型 18cm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16778031
品番
58074
参考基準価格(税別)
¥1,481
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
型離れしやすいフッ素加工が施されたデコ型です。
共底タイプなので、湯せん焼きなどにもおすすめです。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(Φ×mm)
直径190×H60
耐熱温度(℃)
200
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※直火、空焼きはしないで下さい。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。