cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
ニットシャツMC2715カーキ(男女兼用・七分袖)M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16779406
品番
58970
参考基準価格(税別)
¥12,755
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
透け防止・吸汗速乾素材
男女兼用
七分袖
材質
ダルファインスムース ポリエステル100%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
66
バスト(cm)
96