cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
ニットシャツMC2112白(レディス・半袖)13号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16779440
品番
58975
参考基準価格(税別)
¥10,785
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
透け防止・吸汗速乾素材
材質
ダルファインスムース ポリエステル100%
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
60
バスト(cm)
100