cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
ドルチェ シリコン マドレーヌ型 6ヶ取
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16779826
品番
59491
参考基準価格(税別)
¥1,841
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
シリコン(耐熱230℃耐冷-40℃)
寸法(mm)
195×185×15
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
仕上がり寸法(mm)
45×68×H12