cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
クッキー抜き型 トランプセット(6ヶ入)No.2118
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16783500
品番
61087
参考基準価格(税別)
¥2,917
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
形状
桜(最大箇所:約横5cm×縦3cm)、蝶々(最大箇所:約横3.5cm×縦3.5cm)、ダイヤ(最大箇所:約横3.5cm×縦4.8cm)、ハート(最大箇所:約横3.7cm×縦3.5cm)、スペード(最大箇所:約横3.5cm×縦4.2cm)、クローバー(最大箇所:約横3.5cm×縦4.8cm)
寸法(mm)
ケース105×105×H30