cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
iwaki パウンド型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16783956
品番
61328
参考基準価格(税別)
¥2,812
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
滑らかな表面と、酸や塩分に強いガラス素材です。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
内寸195×85×H60 底寸165×65
容量(mL)
880
内寸(mm)
195×85×H60
レンジ
可
耐熱温度(℃)
120