iwaki ベーシック スポンジ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16783965 品番61330
参考基準価格(税別)¥2,812 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

滑らかな表面と、酸や塩分に強いガラス素材です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質耐熱ガラス 容量(mL)1400 外径(Φmm)205 内寸(mm)180径(160径)×H60 寸法(Φ×mm)内寸180(160)×H60 レンジ 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする