cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
KHS シリコーンドーナツ型6個取り(ベーシック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16784455
品番
62021
参考基準価格(税別)
¥1,841
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
型からはずしやすいシリコーン製のドーナツ型です。オーブンで作る、話題のヘルシーな焼きドーナツに!
様々なトッピングでたくさんの可愛らしいドーナツが作れます。
材質
シリコーンゴム(耐冷-40℃耐熱200℃)
寸法(mm)
全体:約260×180×34、型1個のサイズ:内径約73×22
容量(mL)
50(満水時/1個分)
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-400
食器洗浄機
可