cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
半袖コックコート 6-612(M)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16786108
品番
63918
参考基準価格(税別)
¥5,171
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
洗濯に強くシワになりにくい、薄手のポリエステル&綿混紡使用のコックコート。
材質
制電単糸ツイル(ポリエステル65%綿35%)
規格
男女兼用
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72