ブリキデコ 共底型 9cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16788190 品番65981
参考基準価格(税別)¥664 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

性質がブリキなので他の商品に比べてサビやすい商品です。
熱伝導がよく油馴染みしやすいため使い込んでいくと型離れが良くなりサビにくくなります。
使用前と使用後に空焼きを推奨します(使い始め=200℃で10分程度)

材質ブリキ 寸法(mm)90×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする