cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
半袖コックコート KS6622-2 (白) S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16789100
品番
67090
参考基準価格(税別)
¥4,392
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
着るほどに肌になじむコットン100%、上質感のある組ひものボタン付きです。
内ポケット付
材質
カツラギ 綿100%
規格
男女兼用
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70