cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
長袖コックコート 6-623 (S)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16789118
品番
67094
参考基準価格(税別)
¥5,063
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
暑い環境で働くシェフや、夏場にぴったりの薄手のポプリンです。
抗菌加工、内ポケット(丸型)、プラスチックボタン
材質
ポプリン ポリエスエル65% 綿35%
規格
男女兼用
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68