cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
長袖コックコート 6-729 (白/ブラウン)LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16790615
品番
67795
参考基準価格(税別)
¥6,534
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
制電単糸ツイル ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
特性
男女兼用、抗菌加工、制電素材
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。