cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
BT52 クラフトキューブ 茶無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16791848
品番
68975
参考基準価格(税別)
¥1,365
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
かわいいキューブ型のベーキングカップです。
マフィンやカップケーキなどお手軽サイズの焼き菓子に未晒のナチュラルな風合いがぴったりです♪
仕様
【オーブン】可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
45×45×H45
容量
115cc