シュガーアイシング口金セット 6ヶ入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16793650 品番70333
参考基準価格(税別)¥4,442 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

小さなアイシングの飾り絞りをするのに便利な口金セットです。
絞り口:木の葉3mm、星大3mm、桜3mm、星小2mm、バラ4mm、丸1mm
角砂糖にデコレーションをしたり、クッキーの飾りを作るのにおすすめです。

材質真鍮にニッケルメッキ 規格6個セット
注意
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください
※使用後はスポンジと食器用洗剤でよく洗って、しっかりと乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする