アルタイト 角デコ缶 15cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16798069 品番73239
参考基準価格(税別)¥2,751 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

熱伝導の良いアルタイト製のスクエアデコ型です。
ケーキやパン作りに幅広くお使いいただけます。
【保存方法】
使用後は布等で汚れを拭き取り湿気のない場所に保管してください。

材質アルミメッキ銅版 寸法(mm)150角×H60 食器洗浄機不可
注意
※使用前は表面に付いた油を除くため空焼きをします(150℃で20分ほど)。
※終わったら一度オーブンから取り出し、表面についた汚れをペーパータオルなどで拭き取ります。
※しっかり冷ましたのち油を薄く塗って、なじませるために再度空焼きをしてください(200℃10分)。
※塗った油が空焼きにより色がつくことがありますが、ご使用には問題ございません。
※汚れが気になる場合は、洗剤は使用せず水などでサッと流し、熱の残ったオーブンで水気を飛ばしてから薄く油を塗って保管してください。
※油分がなじむことにより型離れの良い型になっていきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする