cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
フレッシュロック角型1.7L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16798988
品番
73598
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小麦粉1kgがすっきり収まるサイズです。シリアルやショートパスタの保存にも最適です。
本体は酸性、アルカリ性などに対して優れたPET樹脂を使用。
汚れにくくにおいの付きにくい素材でお手入れも簡単♪
材質
本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン
寸法(mm)
110×97×H210
容量(L)
1.7
耐熱温度(℃)
60
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン