cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
M403 マフィンカップ (星柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16799216
品番
73741
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使いいただける定番のベーキングカップです。
※おもな用途:ベーキング
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト
寸法(mm)
59×50
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
180まで(目安)
特性
耐熱
適合フタ
1284、1200、1251、1252