cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
TXトレー オーバル L27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
16799855
品番
74441
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
オーブンでの焼成、蒸し、冷凍が可能な機能性トレー!
生産後そのまま包装、販売が可能です。
半熟食感のスフレチーズやとろけるチョコスイーツにも最適です。
仕様
【オーブン】可
材質
耐熱樹脂
寸法(mm)
内寸69×47(底62×40)×H27
色
茶
容量(mL)
66
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20