cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
フレッシュロック角型500mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16804771
品番
80986
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。
蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質
本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン
容量(g)
片栗粉330、いりごま240、砂糖370、塩600、小麦粉350、パン粉90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×79×143.6
耐熱温度(℃)
本体:60
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/上フタ:飽和ポリエステル(PCT)、パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン