ティファニー マドレーヌコキーユ型(9個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16807011 品番85867
参考基準価格(税別)¥1,522 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

9個取りのマドレーヌコキーユ型です。
本品はスチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。
初めて使用する際には柔らかいスポンジなどで良く洗ってからご使用ください。
内側にバター等の油脂をまんべんなく塗って頂くと、型から抜けやすくなります。
食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
【お手入れ方法】
金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。
使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、充分に乾燥させて保管してください。
食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。

仕様【ガスコンロ】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)235×235×H17.8、1個当たりサイズ:63×65 レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可
注意
※空焚き、直火は避けオーブンでご使用下さい。(電子レンジはご使用頂けません。)
※コーヒー、お茶類等のタンニンを含むと、鉄イオンとタンニンが反応し、生地に黒い斑点が付着する場合があります。敷紙をご使用下さい。
※長時間水気にさらしたままにすると、錆びることもありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする