cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製パン用品
cottaの カッター・ローラー
TC クロワッサンカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16808140
品番
87299
参考基準価格(税別)
¥2,345
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
伸ばした生地の上を転がして二等辺三角形に連続して均一のサイズでカットすることができます。
切り目が入るので生地を巻き込むときに便利です。
材質
カッター・ハンドル:ポリプロピレン 芯棒:ステンレス
寸法(mm)
本体:全長374 カット部分174×65 カットサイズ100×170
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20