cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
抜き型(雪だるま・ジンジャーマン・ツリー・ベル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16808201
品番
87329
参考基準価格(税別)
¥537
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
クッキーやフォンダンを型ぬくことができます。
シンプルなお菓子も華やかな雰囲気に変身します。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
PE
寸法(mm)
雪だるま53×50、ジンジャーマン52×45、ツリー55×38、ベル52×41(一個当たり)
色
白
規格
4個セット
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※抜き型を洗う際、研磨剤やたわしはご使用にならないでください。