cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの 絞り口金・絞り袋
Wilton チップセット ボーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16808657
品番
87535
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーキのふち飾りを絞るのに便利な丸型が基本の口金セット。
電子レンジでは使用できません。
小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
4個セットの口金です。
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
#10:絞り口6×高さ34、#32:絞り口9×高さ34、#70:絞り口11×高さ33、#105:絞り口8×高さ33
サイズ
#10、32、70、105
レンジ
不可
底径(Φmm)
18