cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
3Dシリコンモールド(ハート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16808885
品番
87669
参考基準価格(税別)
¥793
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
立体的なアイスキューブが作れる3Dシリコン型です。
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
210×105×H15、1個:40×40
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-40