cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
TC アルブリット デコ型 15cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16810231
品番
88204
参考基準価格(税別)
¥1,989
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
空焼き不要。熱伝導率が高く、型離れが良いです。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
形はシンプルなデコ型なので、一年を通して様々なイベントにお使い頂けます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
アルミニウム/シリコーン樹脂焼付塗装
容量(mL)
約1100
内寸(mm)
直径150×H58
寸法(Φ×mm)
直径150×H58
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。