cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
TC バネ式 ハート焼型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16810398
品番
88231
参考基準価格(税別)
¥3,266
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
焼き上がったスポンジケーキが、こびりつかずに外せるハートの焼型。
リングに付いているバネ式の止め具を外すと、リングが外側に広がり、簡単に外せます。
可愛いハート型はバレンタインやプレゼントに最適!
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
本体/スチール フッ素コーティング 止金具/ステンレス
寸法(mm)
約159×160×H72
容量(mL)
約1200
内寸(mm)
159×160×H72、底板159×158
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※直火、空焼きはしないで下さい。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落してください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。