シリコマート シリコンフレックスSF001 半球(直径80mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16811071 品番88755
参考基準価格(税別)¥5,373 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 容量(mL)1個あたり120、総量600 規格5個取 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×40(一個当たり) 外寸(mm)300×175×H40 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 食器洗浄機
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※使い始めは型に油脂を塗ってご使用下さい。
※直火でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする