cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
P.ゼリー型4P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16811640
品番
88954
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
可愛いパステルカラーの軽くて使いやすいゼリー型です。
プリン、ババロア、ゼリーはもちろん、ピラフなどの型抜きにもお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外装サイズ:約115×80×140
容量(mL)
約140
外寸(mm)
外装:約115×80×140
内寸(mm)
直径約78×H50
寸法(Φ×mm)
(内寸)直径約78×H50
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20