cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート ミディアムリンゴットSF091(10個取り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16812726
品番
90544
参考基準価格(税別)
¥5,373
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
冷菓から焼き菓子まで幅広い用途に対応できる高性能な型です。
材質
シリコン
寸法(mm)
単品サイズ:直径60×40×高さ2.5、シートサイズ:175×300
容量(mL)
45
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
食器洗浄機
可
注意
※直火では使用できません。
※刃物は使用しないで下さい。
※指定温度内でご使用下さい。
※使用後は必ず洗浄して下さい。
※食洗機でも洗浄可能。