コックコート 6-1061(白/黒) SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16814205 品番91310
参考基準価格(税別)¥7,312 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

襟と胸ポケットに、黒のパイピングがポイントです。
洗練された印象を演出する、エッジの効いたあしらい。
襟のパイピングが顔まわりをすっきり見せます。
着脱が楽なスナップ仕様。強度があり、腐食、変色しにくいステンレス製。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%) 胸廻(cm)101 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする