cotta シリコン食パン型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16815621 品番92207
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オーブン・電子レンジで使用できます。直火不可。耐熱温度230度。
使用前に薄く油を塗ってください。米油がおすすめです。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコン 寸法(mm)192×92×72 ベージュ 内寸(mm)182×84×H70 レンジ 耐熱温度(℃)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする