cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用天板・シリコンマット
cotta シルパン(270×270)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16816016
品番
92275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,023
cottaオリジナルの正方形シルパンです。メッシュ状になっています。
オーブンの使用はもちろん、そのまま冷凍も可能です。
お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
シリコン・グラスファイバー
厚さ(mm)
約0.7
寸法(mm)
270×270(縁幅20)
耐熱温度(℃)
250
耐冷温度(℃)
-40
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよく水気を拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
※商品の性質上、グレーの枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。