cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
PCチョコレートモールド A-5001 バラエティー1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16817258
品番
92803
参考基準価格(税別)
¥1,964
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです。
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
角:25×25×15、角:27×27×15、ハート:32×30×12、ハート:27×25×15、ハート:35×30×15、ハート:30×35×5、長角:41×30×7、丸:直径30×15
質量(g)
角:約9、角:約10、ハート:約8、ハート:約7、ハート:約10、ハート:約4、長角:約8、丸:約9