cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
PCチョコレートモールド A-5002 バラエティー2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16817267
品番
92804
参考基準価格(税別)
¥1,964
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
ピラミッド:28×28×19、半球:直径25、ハート:32×30×12、ハート:27×25×15、角:25×25×15、丸:直径25×20
質量(g)
ピラミッド:約7、半球:約5、ハート:約8、ハート:約7、角:約9、丸:約7