cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
PCチョコレートモールド A-5003 バラエティー3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16817276
品番
92805
参考基準価格(税別)
¥1,964
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
マカロン:直径30×8、丸:直径34×10、ひまわり:直径30×7、ハート:30×35×5、丸ハート:直径30×7、楕円:35×30×5
質量(g)
マカロン:約7、、丸:約7、ひまわり:約5、ハート:約4、丸ハート:約5、楕円:約5