PCチョコレートモールド A-5006 バラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16817285 品番92806
参考基準価格(税別)¥1,964 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)外寸:185×95×H24、単品:34×10 質量(g)約7 容量(g)約7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする