ティファニー 大判マフィン型(12個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16817836 品番92951
参考基準価格(税別)¥1,857 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ティファニー6個取(08655)と同じマフィンが一度に12個焼けるマフィン型です。
初めて使用する際には柔らかいスポンジでよく洗ってください。
型にはグラシンケースを敷くかバターや離型油を塗ってから生地を流しいれてください。
空焼きはしないでください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチールにシリコン加工 寸法(mm)上径70×底径41×H30(一個当たり) レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可
注意
※金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。
※使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、
※充分に乾燥させて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする