曜日別特売
92952 ティファニー 大判ミニマフィン型(24個取) cotta 16817845

92952 ティファニー 大判ミニマフィン型(24個取) cotta 16817845
92952 ティファニー 大判ミニマフィン型(24個取) cotta 16817845

ティファニー 大判ミニマフィン型(24個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16817845品番92952
参考基準価格(税別)¥1,989販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ティファニー12個取(088656)と同じマフィンが一度に24個焼けるマフィン型です。
初めて使用する際には柔らかいスポンジでよく洗ってください。
型にはグラシンケースを敷くかバターや離型油を塗ってから生地を流しいれてください。
空焼きはしないでください。

仕様【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)上径50底径33×H28レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機不可
注意
※空焼き、直火は避けオーブンでご使用下さい。
※コーヒー、お茶類等のタンニンを含むと、鉄イオンとタンニンが反応し、生地に黒い斑点が付着する場合があります。敷紙をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする